Šroubovák se zásobníkem nástavců magnetický TORX® s 6 nástavci, Stubby, 1/4″

Artiklové číslo: 10383
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
Katalogové číslo 10383
EAN / GTIN 4010995337438
Číslo výrobce 10383
L-číslo L60070 101453
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvyšuje vaši efektivitu: Snadný přístup k překážkám díky extrémně krátké rukojeti šroubováku.
  • Šetří místo: Šest nástrojů v jednom.
  • Přítlačná síla: DIN 3126, ISO 1173, provedení D 6,3.
  • Použití: Vhodné zejména pro práci na úzkých a těžko přístupných místech.
  • Ruční šroubování se stává problematickým, pokud již nemůžete dosáhnout šroubu v úzkých místech s dlouhou rukojetí šroubováku. Šroubovák se zásobníkem Stubby bit je k tomu vhodný, protože díky své šikovné a kompaktní velikosti vyniká jako specialista na práci ve stísněných prostorech. Kromě toho má univerzální stroj multitool šest bitů s nejběžnějšími profily pod kontrolou, a proto je flexibilní pro použití. Zejména v mobilním použití je časopis držák bitů atraktivní alternativou k sadě šroubováků a má také prostor v kapse kalhot. Magnetická přidržovací funkce integrovaného držáku bitů zajišťuje snadnou manipulaci a optimální uchopení.

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)

Vhodné produkty