Popis:
3/2-5/2-cestný ventil, NAMUR, hliník eloxovaný, provozní teplota -25 °C až 60 °C, diferenční tlak. 2–10 bar, G 1/4 (1), G 1/8 (3 + 5), 230 V, 50 Hz. Předřazený 3/2-5/2-cestný posuvný ventil se závitovými přípojkami a roztečí otvorů podle NAMUR. Ventily se dodávají se dvěma adaptérovými deskami, které se používají podle požadované funkce jako 3/2- nebo 5/2-cestné. Zapnutí trvalým signálem, při vypnutí tlak uzavře píst. Ruční pomocné ovládání je standardně k dispozici.
Charakteristika:
- DN: 6
- Medium: Vzduch, neutrální plyny (filtrované)
- Kryty a skříně: Hliník, černě eloxovaný
- Napětí: 230 V AC
- Přípojka: G 1/4 (připojení 1), G 1/8 (připojení 3 a 5)
- Průtok: 700 l/min
- těsnicí materiál: NBR a PUR
- Max. rozdíl tlaku: 10 bar
- Rozdíl tlaku min.: 2 bar
- Elektrické připojení: Zásuvka PG 9P, 3 x DIN 46244 / VDE 0580
- Provozní teplota max.: 60 °C
- Provozní teplota min.: -25 °C
- přípustný statický tlak max.: 10 bar