Úhlová mini kulová armatura, montáž do rozvaděče, mosaz chromovaná, G 1/8 IG

Artiklové číslo: 103360
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 103360
EAN / GTIN 4047322397230
Číslo výrobce 103360
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Úhlová mini kulová armatura, montáž do rozvaděče, mosaz chromovaná, provozní teplota -20 °C až 80 °C, G 1/8 IG, DN 5, PN -0, 99 - 20 bar.

Charakteristika:

  • G: 19,0 mm
  • L: 28,5 mm
  • DN: 5
  • H1: 33,5 mm
  • H2: 15,5 mm
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 17 mm
  • Koule: Chromovaný mosaz
  • Kryty a skříně: Chromovaný mosaz
  • Závit: G 1/8 IG
  • Otočná rukojeť: PA 66 vyztužený skleněnými vlákny
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1
  • kulové těsnění: PTFE
  • Materiál závitu: Mosaz poniklovaná
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, voda, olej
  • Utěsnění vřetena: NBR
  • Provozní tlak max: 20 bar
  • Provozní tlak minimální: -0,99 bar
  • Provozní teplota max.: 80 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku