Tlumič hluku ze slinuté bronzové slitiny, plochý, G 1/4 vnější SW 15

Artiklové číslo: 101471
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 101471
EAN / GTIN 4047322101325
Číslo výrobce 101471
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlumič hluku ze slinuté bronzové slitiny, plochý, G 1/4 vnější SW 15 mm, provozní tlak 0 - 8 bar, provozní teplota -10 °C až 250 °C. Pro snížení hluku odpadního vzduchu v pneumatických zařízeních.

Charakteristika:

  • A: 7,5 mm
  • Š: 16,5 mm
  • C: 14,8 mm
  • OK: 15 mm
  • Závit: G 1/4
  • Popis: Tlumič hluku
  • Provozní tlak max: 8 bar
  • Provozní teplota max.: 250 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C
  • Hlučnost při 6 bar: 71–108 dB