Spouštěcí ventil „multifix“, s nastavitelným škrtícím ventilem, BG 3, G 1/2

Artiklové číslo: 100627
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100627
EAN / GTIN 4047322123853
Číslo výrobce 100627
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Spouštěcí ventil „multifix“, s nastavitelným škrtícím ventilem, BG 3, G 1/2, vstupní tlak 2–16 bar, teplota média max. 60 °C. Sedlový ventil ovládaný sekundárním tlakem pro řízené větrání tlakových vzduchových systémů. Při dosažení 50 % vstupního tlaku se otevře celý průřez regulátoru. Doba plnění se nastavuje otáčením regulačního šroubu.

Charakteristika:

  • A: 68,8 mm
  • Š: 71,6 mm
  • D: 35,1 mm
  • BG: 3
  • Řada: multifix
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/2
  • Průtok: 3500 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Vstupní tlak min.: 2 bar
  • měření průtoku: při P1 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku