Tlumič hluku ze slinuté bronzové slitiny, štěrbinový, G 1/4, 0 - 8 bar

Artiklové číslo: 100405
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100405
EAN / GTIN 4047322101271
Číslo výrobce 100405
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlumič hluku ze slinuté bronzové slitiny, štěrbinový, G 1/4, provozní tlak 0–8 bar, provozní teplota -10 °C až 250 °C. Pro snížení hluku odpadního vzduchu v pneumatických zařízeních.

Charakteristika:

  • A: 8,5 mm
  • Š: 27,0 mm
  • C: 10,0 mm
  • Závit: G 1/4
  • Materiál: Sinterbronce
  • Popis: Tlumič hluku
  • Provozní tlak max: 8 bar
  • Provozní tlak minimální: 0 bar
  • Provozní teplota max.: 250 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C
  • Hlučnost při 6 bar: 71–108 dB

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku