Popis:
3/2-cestný ventil „FUTURA“ elektricky ovládaný s cívkou 230 V AC, 50 Hz, BG 4, G 1, odpadní vzduch G 1/2, PE 2 - 10 bar, teplota: -10 °C až 50 °C. Tlakové vzduchové systémy nebo části systémů lze zapínat a vypínat elektrickým signálem. 3/2-cestné provedení včetně tlumiče hluku. Při vypnutí se zařízení současně odvzdušní.
Charakteristika:
- A: 85,0 mm
- Š: 177,7 mm
- C: 110,7 mm
- BG: 4
- Řada: FUTURA
- odpadní vzduch: G 1/2
- Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
- Kryty a skříně: PA66 GF60
- Závit: G 1
- Druh krytí: IP 65
- Průtok: 12500 l/min
- Doba zapnutí: 100 %
- Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
- Příkon: 2,5 W při stejnosměrném napětí
- Vstupní tlak max.: 10 bar
- Vstupní tlak min.: 2 bar
- měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
- Elektrické připojení: Zásuvka EN 175301-803, tvar C, počet pólů 2+PE
- Teplotní rozsah max.: 50 °C
- Rozsah teplot min.: -10 °C
- Zátěžnost při střídavém napětí 50 Hz: 1,6 VA
- Spínací výkon při střídavém napětí 50 Hz: 2,2 VA