Mlžné oleje „FUTURA“, polykarbonátová nádoba, ochranný koš, BG 4, G 3/4

Artiklové číslo: 100210
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 100210
EAN / GTIN 4047322245937
Číslo výrobce 100210
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Mlžný olej «FUTURA» s polykarbonátovou nádobou a ochranným košem, BG 4, G 3/4, vstupní tlak max. 16 bar, teplota: -10 °C až 50 °C. Mlžné olejovače v moderním designu s vynikajícími průtokovými hodnotami. Zařízení nabízí možnost automatického doplňování oleje. K tomu je nutné připojit hadici k závitové přípojce olejové nádrže. Po stisknutí tlačítka pro doplnění oleje v horní části zařízení se otevře venturiho tryska, která podtlakem nasává olej do nádrže.

Charakteristika:

  • A: 85,0 mm
  • Š: 271,0 mm
  • C: 88,0 mm
  • BG: 4
  • Řada: FUTURA
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
  • Kryty a skříně: PA66 GF60
  • Závit: G 3/4
  • druh oleje: CL 32 podle DIN 51517-ISO VG 32
  • Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
  • Průtok: 14000 l/min
  • kapací miska: PC
  • těsnicí materiál: NBR
  • Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C