Předfiltr „FUTURA“, polykarbonátová nádoba, ochranný koš, 0, 3 µm, BG 4, G 3/4, VA

Artiklové číslo: 100167
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100167
EAN / GTIN 4047322245821
Číslo výrobce 100167
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Předfiltr „FUTURA“ s polykarbonátovým tělesem a ochranným košem, 0, 3 µm, BG 4, G 3/4, PE 1, 5 – 16 bar, teplota: -10 °C až 50 °C, odvod kondenzátu VA. Předfiltr v moderním designu pro vysoké požadavky na čistotu stlačeného vzduchu. Předfiltr slouží k odstraňování pevných nečistot o velikosti max. 0,3 µm ze stlačeného vzduchu a plynů.

Charakteristika:

  • A: 85,0 mm
  • Š: 269,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • BG: 4
  • Řada: FUTURA
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
  • Kryty a skříně: PA66 GF60
  • Závit: G 3/4
  • Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
  • Průtok: 1500 l/min
  • filtrační vložka: Impregnovaný papír
  • jemnost filtru: 0,3 µm
  • Odvod kondenzátu: plně automatický
  • Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Vstupní tlak min.: 1,5 bar
  • měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 0,02 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku