Regulátor tlaku, průtočné napájení tlakem „FUTURA“, BG 2, G 1/2, 0, 5-10 bar

Artiklové číslo: 100074
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100074
EAN / GTIN 4047322213936
Číslo výrobce 100074
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku, průchozí přívod tlaku „FUTURA“ včetně manometru, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, teplota: -10 °C až 50 °C, regulační rozsah. 0, 5–10 barů. Řaditelné membránové regulátory tlaku se sekundárním odvzdušněním v moderním provedení a s vynikajícími průtokovými hodnotami. Blokováním alespoň dvou nebo více regulátorů lze přes přívod přiváděného vzduchu zásobovat více pracovních okruhů vzduchu s různými výstupními tlaky. Aretační a uzamykatelný regulační knoflík.

Charakteristika:

  • A: 63,0 mm
  • Š: 150,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Řada: FUTURA
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
  • Kryty a skříně: PA66 GF60
  • Závit: G 1/2
  • Membrána: NBR
  • Průtok: 5200 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
  • Rozsah regulace max.: 10 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 16 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku