Regulátor tlaku „FUTURA“, včetně manometru, BG 2, G 3/8, 0, 5 – 16 bar

Artiklové číslo: 100018
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 100018
EAN / GTIN 4047322213646
Číslo výrobce 100018
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku „FUTURA“, včetně manometru, BG 2, G 3/8, PE max. 16 bar, teplota: -10 °C až 50 °C, regulační rozsah 0, 5 - 16 bar. Membránový regulátor tlaku se sekundárním odvzdušněním v moderním provedení a s vynikajícími průtokovými hodnotami. Aretační a uzamykatelný regulační knoflík.

Charakteristika:

  • A: 63,0 mm
  • Š: 150,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Řada: FUTURA
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
  • Kryty a skříně: PA66 GF60
  • Závit: G 3/8
  • Membrána: NBR
  • Průtok: 4500 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
  • Rozsah regulace max.: 16 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 25 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C