Popis:
Ideální pro univerzální použití ve stavebnictví a průmyslu: Náš univerzální vysokotlaký čistič HD 9/100-4 Cage Classic z kompaktní třídy UHP. Srdcem zařízení je extrémně výkonné průmyslové vysokotlaké čerpadlo od společnosti WOMA s vysokou objemovou účinností. HD 9/100-4 je vybaven pistolí s obtokovou pistolí a nabízí pracovní tlak 1000 bar, přepraví 900 litrů vody Pro Hour a spolehlivě a rychle odstraní i ty nejodolnější nečistoty.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 1395 x 789 x 1088
- pracovní tlak: 1000 / 100 bar / MPa
- dopravované množství: 980 l /h.
- hmotnost (s příslušenstvím): 392 kg
- hmotnost včetně balení: 395,5 kg
- hmotnost bez příslušenství: 378 kg
- Palivo: Elektrické
- Výkon motoru: 30kW
- Typ čerpadla: Klikový hřídel
- Aktuální typ: 3 / 380 / 415 / 50 v / Hz
- Teplota napájení: 45 °C
Výhoda:
Vysoce výkonné průmyslové vysokotlaké čerpadlo:- PLUNGER z karbidu pro dlouhou životnost.
- Provedení šetrné k servisu pro snadnou výměnu opotřebitelné části, jako jsou ventily, těsnění nebo PLUNGER.
Pohodlná pistole WOMA:- Ergonomická rukojeť a nízká hmotnost pro snadnou obsluhu.
Odolné a robustní:- Nízké provozní a servisní náklady.
Vysoká mobilita:- Velká kola a optimální těžiště zajišťují, že zařízení je i přes svou velikost vysoce mobilní.
Hlavní funkce:- Předtlakové čerpadlo vody (volitelné)
vysoce výkonné průmyslové vysokotlaké čerpadlo:- PLUNGER z karbidu pro dlouhou životnost.
- Provedení šetrné k servisu pro snadnou výměnu opotřebitelné části, jako jsou ventily, těsnění nebo PLUNGER.
- Konstrukce centrálního ventilu pro vysokou objemovou účinnost.
Pohodlná pistole WOMA:- Ergonomická rukojeť a nízká hmotnost pro snadnou obsluhu.
- Bezúnavová práce díky sníženým extrakčním silám.
Odolné a robustní:- Nízké provozní a servisní náklady.
- Zabraňuje náhlým opětovným rázem, protože tlak se při demontáži děla pomalu zvyšuje.
Vysoká mobilita:- Velká kola a optimální těžiště zajišťují, že zařízení je i přes svou velikost vysoce mobilní.
- Praktický jeřábový hák umožňuje snadnou přepravu i v drsném terénu.
Hlavní funkce:- Předtlakové čerpadlo vody (volitelné)
- Nízká ochrana vody jako standard
Obsah:
Vysokotlaká hadice: 20; pojistný ventil; počitadlo provozních hodin