Popis:
Tvar stroje usnadňuje manévrování jako čistič štětců. Ve srovnání s běžným stíráním má stroj výhodu 10násobného kontaktního tlaku a tím výrazně vyšší čisticí výkon. A to při válečkové rychlosti přibližně 1500 otáček. Může se vysávat dopředu i dozadu. Pokud jsou nečistoty odolné, sací tyče lze také zvednout. Tím je zajištěna delší doba expozice pro čisticí vozový park.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 495 x 340 x 1145 mm
- Typ jednotky: Síťový provoz
- Pracovní šířka kartáčů: 300 mm
- Pracovní šířka, sání: 300 mm
- Tlak kontaktu kartáče: 100 g /cm²
- Rychlost kartáče: 1450 ot./min
- Trakční pohon: Jeďte otáčením kartáče
- Praktická oblast výkonu: 150 m²/h.
- Teoreticky výkon oblasti: 200 m²/h.
- hladina akustického tlaku: Max. 72 dB(A)
- Aktuální typ: 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Nádrž Fresh/znečištěná voda: 4 / 4 l.
- Spotřeba vody: 1 l/min
Výhoda:
Odsávání lze vypnout:- Pro důkladné čištění lze čisticí vozový park aplikovat v prvním kroku a extrahovat ve druhém kroku
Nádrže lze demontovat:- Praktickou nádržku na čerstvou vodu lze demontovat samostatně a lze ji také naplnit malými dřezy.
- Nádrž na špinavou vodu lze demontovat samostatně a vyprázdnit například v dřezu.
- Nádrže lze demontovat samostatně nebo společně. Obsahuje rukojeť pro snadnou přepravu
Rychle se otáčející válečkový kartáč:- Váleček zajišťuje automatické podávání, takže zařízení není třeba tlačit
Okamžitě vysušte:- Pro intenzivní čištění lze odsávání vypnout také nožním pedálem.
- Měkké sací rty nasávají podlahu suchou – dopředu i dozadu
- Pro 10x vyšší kontaktní tlak než pro ruční čištění.
- Rolovací kartáč také čistí texturované povrchy nebo klouby
- Odsávání lze vypnout nožním pedálem
- Země může být okamžitě znovu zadána
Hlavní funkce:- Čistí dopředu a dozadu
- Odsávání lze vypnout
Obsah:
2cisternový systém; napájení ze sítě
Rozsah dodávky:
2 sací tyče, rovné; transportní kolečka; rolovací kartáč