Popis:
Kärcher představuje Tact² – nový špičkový profesionální suché/mokré vysavače. Tento další vývoj osvědčeného systému Tact pro čištění filtrů dosahuje nového optima v produktivita. Trvale vysoký sací výkon díky dvěma motorům a dlouhá životnost filtru pro nepřetržitou práci prakticky bez nutnosti myslet na změny filtru. Vysavače Kärcher NT s technologií Tact² jsou kompletní systémy pro odstraňování velkého množství jemného prachu, hrubých nečistot a vody. S různými verzemi nabízí tato řada vysavačů optimální řešení pro mnoho aplikací, kde je trvale vysoký sací výkon důležitý: Ve stavebnictví, potravinářství, automobilovém průmyslu a průmyslu obecně.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 685 x 560 x 905 mm
- příkon: Max. 2760 W.
- Obsah nádoby: 65 l
- Materiál nádoby: Plast
- hmotnost včetně balení: 35,4 kg
- hmotnost bez příslušenství: 27,5 kg
- Délka kabelu: 10 m
- množství vzduchu: 2 x 74 l /s.
- hladina akustického tlaku: 73 dB(A)
- Standardní jmenovitý průměr: DN 40
- Aktuální typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Podtlak: 254 / 25,4 mbar / kPa
Výhoda:
Směrová nezávislá úložiště příslušenství pro sací potrubí a podlahové trysky:- Výsledkem je rychlý přístup ze všech stran.
Hlavní funkce:- Automatické čištění filtru Tact²
Vyklápěcí podvozek pro montáž příslušenství/sací hadice se zámkem kontejneru:- Aby bylo zajištěno, že kontejner a pojízdný podstavec jsou vždy bezpečně připojeny.
Vše pod kontrolou:- Přepravte pohodlně dva a vyprázdněte nádobu.
- K dispozici je také prostor pro 4 metrů hadici a gumovou napájecí šňůru (10 metrů).
Vypouštěcí hadice pro přímé vyprazdňování nasávané kapaliny:- Krycí klapka zůstává pevně zavřená až přímo nad místem likvidace.
- Držák hadice příslušenství/sání
- Pes-filtr odolný proti vlhkosti
Obsah:
automatické vypnutí při max. plnicím množství; antistatický systém; čištění filtru: Automatické čištění filtru Tact²; válec pěchovače; ochrana proti nárazům; třída ochrany: II