Mokrý/suchý vysavač NT 70/2

Artiklové číslo: 1.667-269.0
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo 1.667-269.0
EAN / GTIN 4039784725379
Číslo výrobce 1.667-269.0
L-číslo L00950 397
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Řada spotřebičů NT 70 se skládá z velkých, výkonných mokrých/suchých vysavačů s až třemi motory. Kompletní řada modelů, které prokazují své výhody zejména v mokrých aplikacích a při vysávání hrubých nečistot. Silný sací výkon a osvědčená kvalita Kärcher za přijatelnou cenu.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 720 x 510 x 975 mm
  • příkon: Max. 2400 W.
  • Obsah nádoby: 70 l
  • Materiál nádoby: Plast
  • hmotnost včetně balení: 32,4 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 25,2 kg
  • Délka kabelu: 10 m
  • množství vzduchu: 2 x 74 l /s.
  • hladina akustického tlaku: 79 dB(A)
  • Standardní jmenovitý průměr: DN 40
  • Aktuální typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Podtlak: 254 / 25,4 mbar / kPa

Výhoda:

Integrované úložiště příslušenství:
  • Úložný prostor příslušenství je integrován do velkého nárazníku.
Integrovaná vypouštěcí hadice:
  • Nádrž lze snadno vyprázdnit pomocí vypouštěcí hadice. Jasná výhoda vzhledem k velmi velkému objemu nádoby 70 litrů.
Ergonomická tlačná tyč:
  • Díky ergonomické rukojeti lze NT 70 srolovat na pracoviště.
Robustní nárazník:
  • Robustní nárazník chrání přístroj před nárazy a nárazy.
Hlavní funkce:
  • Robustní nárazník, velká kola
  • Ergonomická tlačná tyč
  • Mokré filtry jsou k dispozici jako volitelné vybavení

Obsah:

Ochrana proti nárazům v oběhu; třída ochrany: II

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty