Průmyslový vysavač IVS 100/75 LP

Artiklové číslo: 1.573-821.0
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo 1.573-821.0
EAN / GTIN 4054278243146
Číslo výrobce 1.573-821.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Ideální pro vysávání pevných látek, jako je velké množství stavebních sutin a minerálních prachů (také s dlouhou hadicí): Průmyslový vysavač IVS 100/75 LP super třídy s integrovaným držákem pro sáčky na likvidaci Longopac®. Tento chytrý systém likvidace umožňuje nejen bezprašné odstraňování sacího materiálu, ale také umožňuje uživateli obejít se bez samostatné sběrné nádoby. Sací jednotka je poháněna výkonným trojfázový motor (IE2) s pozvolný rozběh, má 7,5 kW boční kanálové kompresory a velký M-testovaný hvězdný filtr a je také vhodná pro nepřetržité použití. Čištění filtru se provádí pomocí horizontálního třepání filtru s pohodlnou převodovkou pro cílený přenos výkonu. Tím je zajištěno, že výsledek čištění zůstane trvale dobrý, i když uživatel používá pouze malé množství síly. Příslušenství lze bezpečně a bezpečně uložit přímo na zařízení. Volitelné dálkové ovládání umožňuje zapnutí a vypnutí zařízení z dálky (až 30 m ).

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 1202 x 686 x 1465 mm
  • Jmenovitý průměr konektoru: DN 70
  • příkon: 7,5kW
  • Typ záznamu: Elektrické
  • Obsah nádoby: 100 l
  • Materiál nádoby: Ušlechtilá ocel
  • filtrační plocha: 2,2 m²
  • hmotnost včetně balení: 187,8 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 173 kg
  • množství vzduchu: 148 / 536 l /s / m³/h.
  • hladina akustického tlaku: 73 dB(A)
  • Aktuální typ: 3 / 400 / 50 v / Hz
  • Podtlak: 305 / 30,5 mbar / kPa
  • Jmenovitý průměr příslušenství: DN 70 / DN 50

Výhoda:

Bezpečný systém likvidace Longopac®:
  • Umožňuje bezprašnou likvidaci a tím i práci šetrnou ke zdraví.
  • Volitelně k dispozici ve vysoce udržitelné, biologicky rozložitelné verzi
Bezotěruný kompresor bočního kanálu:
  • Vhodné pro použití při vícesměnném provozu a /nebo s více sacími body
Ruční čištění filtru IVS:
  • Prodlužuje životnost filtru a snižuje údržbu.
  • Stejné výsledky čištění, bez ohledu na množství použité síly
  • S výkonem 7,5 kW a pozvolný rozběh pro velké množství prachu a pevných látek
  • V případě potřeby jej lze bez námahy ovládat pomocí ergonomicky umístěné páky
Vybaven velkým hvězdným filtrem:
  • Díky speciálnímu povlaku je vhodný i pro mastné a lepkavé prach
  • Pro sběr a samostatnou likvidaci širokého spektra sacích materiálů
  • Pro silný sací výkon a nejméně 20 000 hodin životnosti
  • Vhodné i pro velké množství prachu
Hlavní funkce:
  • Systém likvidace longopac®
  • Extra velký filtrační plocha
  • Zástrčka pro couvání pólů

Obsah:

Příslušenství v rozsah dodávky: Ne; vyprázdnění kontejneru: Longopac®

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty