Vysokotlaký čistič HD 7/16 MX Plus+FR výroční edice

Artiklové číslo: 1.524-968.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.524-968.0
EAN / GTIN 4066529057198
Číslo výrobce 1.524-968.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Naše kompaktní, mobilní, nevyhřívaná vysokotlaká čistička HD 7/16-4 MX se 4pólovým nízkootáčkovým třífázovým motorem zaujme širokou škálou funkcí, servisně přívětivým designem a vysokou flexibilitou použití. Integrovaný hadicový naviják nesmírně zjednodušuje manipulaci s vysokotlakou hadicí, zatímco nově vyvinuté robustní 3pístové axiální čerpadlo s mosaznou hlavou válce zvyšuje čisticí výkon a energetickou účinnost o působivých 20 % a zároveň zaručuje dlouhou životnost. Vysoce kvalitní komponenty jsou chráněny automatickým přetlakem a velkým vodním filtrem. Inovativní řešení zajišťují práci bez únavy a časově úsporné seřizování a demontáž.: Zatímco vysokotlaká pistole EASY!FORCE využívá sílu zpětného rázu vysokotlakého paprsku ke snížení přídržné síly na nulu, rychloupínací spojovací prvky EASY!Lock umožňují 5krát rychlejší manipulaci ve srovnání s konvenčními šroubovými spoji, aniž by byla obětována robustnost a trvanlivost. Příslušenství, včetně volitelného pěnového kopí na poháry, lze díky promyšleným řešením uložit přímo na spotřebič pro bezpečnou přepravu.

Charakteristika:

  • Rozměry (D × Š × V): 400 x 455 x 966 mm
  • Připojovací kabel: 5 m
  • Připojovací výkon: 4,2kW
  • Pracovní tlak: 30 160 / 3 16 bar / MPa
  • Objednat jednotku: PCE
  • Promyšlené uložení příslušenství: Držák pro upevnění pěnového násadce s kelímkem.
  • Promyšlené uložení příslušenství: EASY!Lock TR20 umožňuje skladování elektrické trysky nebo čističe povrchů přímo na zařízení.
  • Promyšlené uložení příslušenství: Praktický prostor pro trysku pro držení rotorové trysky.
  • Barva: antracit
  • Flexibilní ovládání: Určeno pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.
  • Flexibilní ovládání: Maximální stabilita při horizontálním provozu, protože se kola nedotýkají podlahy.
  • Rychlost dodávky: 350 700 l /h.
  • Zvýšená energetická účinnost: Nově vyvinuté 3pístové axiální čerpadlo s výrazně sníženým průtokem a tlakovými ztrátami.
  • Zvýšená energetická účinnost: Zvýšení čisticího výkonu a energetické účinnosti o 20 %.
  • Vysoká mobilita: Tlačítko, které lze stisknutím tlačítka zasunout, zvyšuje kompaktnost spotřebiče a snižuje potřebu místa.
  • Vysoká mobilita: Snadné uložení v servisních vozidlech.
  • Vysoká mobilita: Integrované možnosti skladování zkracují dobu přípravy.
  • Integrovaný buben na hadici: Maximální pohodlí při manipulaci s vysokotlakou hadicí.
  • Integrovaný buben na hadici: Umožňuje krátké časy sestavení díky rychlému navíjení a odvíjení.
  • Integrovaný buben na hadici: Zamezuje nebezpečí zakopnutí a zvyšuje tak bezpečnost provozu.
  • Řešení šetřící energii a čas: SNADNO SE zbaví únavy!Vysokotlaká pistole.
  • Řešení šetřící energii a čas: EASY!Lock rychloupínací spojovací prvky: Odolné a robustní A 5krát rychlejší než šroubové spojovací prvky.
  • Max. tlak: 240 / 24 bar / MPa
  • Vysoce kvalitní vybavení: Automatické odlehčení tlaku pro ochranu součástí a prodloužení jejich životnosti.
  • Vysoce kvalitní vybavení: Výkonný 4pólový elektromotor s pomalým chodem.
  • Vysoce kvalitní vybavení: Vysoce kvalitní mosazná hlava válce.
  • Typ výkonu: 3 / 400 / 50
  • Příkladná servisní přívětivost: Snadný přístup k hlavě válce otevřením spodní části spotřebiče.
  • Příkladná servisní přívětivost: Rychlý přístup k elektrické skříni jednoduchým sejmutím krytu spotřebiče.
  • Příkladná servisní přívětivost: Velký, snadno přístupný jemný vodní filtr chránící čerpadlo před částečkami nečistot ve vodě.
  • Přívod vody: 3/4
  • Vstupní teplota: 60 °C
  • Přídavný stojan: Zvětšuje plochu spotřebiče.
  • Přídavný stojan: Zvyšuje bezpečnost proti převrácení při stání.

Výhoda:

  • Vysoce kvalitní vybavení
  • Flexibilní ovládání
  • Vysoká mobilita
  • Promyšlené uložení příslušenství
  • Příkladná servisní přívětivost
  • Řešení šetřící energii a čas
  • Zvýšená energetická účinnost
  • Integrovaný buben na hadici
  • Přídavný stojan

Použití:

  • Ideální pro použití při čištění vozidel, ve stavebnictví a dopravě a v průmyslu.

Rozsah dodávky:

Rychlospojka

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku