FM ExpertPro 100/ P.

Artiklové číslo: 1.321-009.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo 1.321-009.0
EAN / GTIN 4054278818528
Číslo výrobce 1.321-009.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Velký úklidový vozík FM ExpertPro 100/ P je ideální pro čištění oblastí citlivých na hygienu a pro použití metody předúpravy díky své uzavřené konstrukci a prodloužené základní desce. Integrovaný modul likvidace může být vybaven odpadními vaky různých velikostí a otevřen pedálem. Další vybavení lze uložit do 4 6 litrových kbelíků a třídit podle oblasti. Vozík má také 2 další zásuvky, každý s kapacitou 16 a 32 litrů, pro rozšířené skladovací prostory. Lze je individuálně upevnit a jsou vhodné pro praktickou přepravu čisticích potřeb a strojů, jako je EB 30/1 BP li-Ion, lze snadno připevnit na vnější stranu zařízení FlexoMate pomocí dodaných konektorů FlexoLink. FlexoLink XL se používá k připojení varovného znamení nebo WVP 10 Adv. Dveře a boční stěny mohou být přizpůsobeny samolepkami. Dvě brzdy také zajišťují vozík na svažitém terénu. Ergonomicky navržený FlexoGrip snižuje namáhání rukou a ramen při tlačení. Dveře Push-to-open lze individuálně nastavit pro praváky i leváky.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 1564 x 563 x 1229 mm
  • Rozměry, balení: 1134 x 584 x 623 mm
  • hmotnost bez příslušenství: 42 kg
  • Program: ADVANCED
  • Balení: 1 kusů
  • Hmotnost balení: 48,8 kg

Obsah:

Likvidace odpadu

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty