FM Expert 50/ P.

Artiklové číslo: 1.321-005.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 1.321-005.0
EAN / GTIN 4054278817989
Číslo výrobce 1.321-005.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Jako kompaktní a otevřený úklidový vozík je FM Expert 50/ P obzvláště vhodný pro použití metody předúpravy. Modul pro likvidaci odpadu lze nastavit na výšku a může pojmout pytle na odpadky různých velikostí. Čisticí prostředky lze pohodlně uložit do 4 6 litrových kbelíků a řezání podle oblasti. Další vybavení lze umístit do individuálně uzamykatelné a výsuvné zásuvky o objemu 16 litrů. To snižuje další provozní vzdálenosti v procesu čištění. Dodávané konektory FlexoLink také umožňují přepravovat mopové systémy, chapadla a další užitečné pomůcky. FlexoLink XL je vhodný pro montáž výstražného znamení nebo WVP 10 Adv. Připojení toolflex i háček lze variabilně připevnit na vnější stranu zařízení FlexoMate. Pro prostorově úsporné skladování lze snadno vyjmout závěsné lopaty a zásobníky.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 1210 x 663 x 1200 mm
  • Rozměry, balení: 796 x 584 x 498 mm
  • hmotnost bez příslušenství: 23,5 kg
  • Program: ADVANCED
  • Balení: 1 kusů
  • Hmotnost balení: 27 kg

Obsah:

Likvidace odpadu

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty