FM Swift 50/ P..

Artiklové číslo: 1.321-001.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 1.321-001.0
EAN / GTIN 4054278804286
Číslo výrobce 1.321-001.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Kompaktní a otevřený úklidový vozík je vhodný zejména pro použití přednastaveného mopu při ručním čištění. Modul pro likvidaci odpadu je výškově nastavitelný a může pojmout pytle s odpady různých velikostí. Dva 6litrové kbelíky umožňují bezpečné skladování a oddělení čisticích prostředků podle oblasti (modrá pro bezproblémové plochy a červená pro čištění ploch s nejvyššími hygienickými požadavky, jako jsou toalety a umývárny). Dodávané konektory FlexoLink umožňují kompaktní integraci systémů mopů, chapačů a dalších zařízení. Hák se používá k připevnění varovného znamení nebo WVP 10 Adv. TOOLFLEX a háčky lze variabilně připevnit k vnitřní straně zařízení FlexoMate.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 1004 x 563 x 1198 mm
  • Rozměry, balení: 796 x 584 x 371 mm
  • hmotnost bez příslušenství: 14 kg
  • Program: ADVANCED
  • Balení: 1 kusů
  • Hmotnost balení: 17 kg

Obsah:

Likvidace odpadu

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty