Vysokotlaký vysavač HD 6/15 M CageEB anniversary edition *EU

Artiklové číslo: 1.150-973.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 1.150-973.0
EAN / GTIN 4066529150332
Číslo výrobce 1.150-973.0
L-číslo L00950 248717
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

90 let značky Kärcher: Nevyhřívaný vysokotlaký čistič HD 6/15 M Cage Anniversary Edition v černé barvě zvládne každou situaci při náročném každodenním komerčním použití - ať už ve vertikálním, nebo horizontálním provozu. Mobilní, extrémně robustní a třífázově střídavě napájené zařízení je vybaveno novým třípístovým axiálním čerpadlem s mosaznou hlavou válce, které umožňuje zvýšit čisticí výkon a energetickou účinnost až o 20 %. Pro ochranu všech vysokotlakých součástí je integrován automatický systém přetlaku a pro samotné čerpadlo je instalován přídavný vodní filtr. Zařízení je navrženo tak, aby se velmi snadno obsluhovalo, a je vybaveno práškově lakovaným trubkovým ocelovým rámem, který umožňuje vysokotlakému čističi odolávat i těm nejnáročnějším aplikacím bez poškození. Naše inovativní vysokotlaká pistole EASY!Force, která využívá sílu zpětného rázu vysokotlakého paprsku ke snížení přídržné síly na nulu, a rychloupínací spojovací prvky EASY!Lock pro 5krát rychlejší manipulaci ve srovnání s konvenčními přípojkami jsou také standardním vybavením. rozsah dodávky of the Anniversary Edition obsahuje Eco!Booster tryska a 600 milimetrovou rozprašovací kopí.

Charakteristika:

  • Rozměry (D × Š × V): 420 x 460 x 970 mm
  • Připojovací kabel: 5 m
  • Připojovací výkon: 3,1kW
  • Pracovní tlak: 150 / 15 bar / MPa
  • Objednat jednotku: PCE
  • Promyšlené uložení příslušenství: Držák pro upevnění pěnového násadce s kelímkem.
  • Promyšlené uložení příslušenství: EASY!Lock TR20 umožňuje skladování elektrické trysky nebo čističe povrchů přímo na zařízení.
  • Velikost trysky: 033
  • Barva: Černá
  • Flexibilní ovládání: Určeno pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.
  • Rychlost dodávky: 560 l/h
  • Zvýšená energetická účinnost: Nově vyvinuté 3pístové axiální čerpadlo s výrazně sníženým průtokem a tlakovými ztrátami.
  • Zvýšená energetická účinnost: Zvýšení čisticího výkonu a energetické účinnosti o 20 %.
  • Řešení šetřící energii a čas: SNADNO SE zbaví únavy!Vysokotlaká pistole.
  • Řešení šetřící energii a čas: EASY!Lock rychloupínací spojovací prvky: Odolné a robustní A 5krát rychlejší než šroubové spojovací prvky.
  • Odolné a robustní: Robustní trubkový ocelový rám chrání všechny součásti.
  • Odolné a robustní: Trubkový ocelový rám je také vhodný pro snadné upevnění a uchycení spotřebiče v servisním vozidle.
  • Odolné a robustní: Robustní plastový podvozek spolehlivě chrání čerpadlo před poškozením a znečištěním.
  • Max. tlak: 225 / 25 bar / MPa
  • Vysoce kvalitní vybavení: Automatické odlehčení tlaku pro ochranu součástí a prodloužení jejich životnosti.
  • Vysoce kvalitní vybavení: Výkonný, dvoupólový, vzduchem chlazený elektromotor.
  • Vysoce kvalitní vybavení: Vysoce kvalitní mosazná hlava válce.
  • Typ výkonu: 1 / 230 / 50
  • Příkladná servisní přívětivost: Snadný přístup k hlavě válce otevřením spodní části spotřebiče.
  • Příkladná servisní přívětivost: Rychlý přístup k elektrické skříni jednoduchým sejmutím krytu spotřebiče.
  • Příkladná servisní přívětivost: Velký, snadno přístupný jemný vodní filtr chránící čerpadlo před částečkami nečistot ve vodě.
  • Přívod vody: 3/4
  • Vstupní teplota: 60 °C

Výhoda:

  • Odolné a robustní
  • Vysoce kvalitní vybavení
  • Příkladná servisní přívětivost
  • Zvýšená energetická účinnost
  • Řešení šetřící energii a čas
  • Flexibilní ovládání
  • Promyšlené uložení příslušenství

Použití:

  • Ideální pro použití při čištění vozidel, ve stavebnictví a dopravě a v průmyslu.