Popis:
Velký 50litrový zásobník s nastavitelnou tlakovou tyčí a vypouštěcí hadicí předurčuje náš mokrý/suchý vysavač NT 50/1 Tact Te H pro bezpečné odstranění zdraví ohrožujících a karcinogenních prachu, zejména v průmyslovém prostředí. Zařízení je bez výjimky testováno a schváleno pro všechny prach třída prachu H, včetně azbestového prachu, a pomáhá tak chránit uživatele a další osoby zapojené bezpečně před zdravotními riziky. S novou dvojitou filtrací lze nejen sbírat nebezpečné prach s bezpečnostními filtračními vaky, ale také velké množství méně nebezpečných prachu, které mohou být nasávány přímo do nádoby. Zde se používá ještě vylepšený, vysoce účinný systém Tact. Kromě toho má NT 50/1 Tact Te H elektrickou zásuvku s automatickým startem a kompletní antistatický systém včetně vodivého příslušenství.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 640 x 370 x 1045 mm
- příkon: Max. 1380 W.
- Obsah nádoby: 50 l
- hmotnost včetně balení: 25,6 kg
- hmotnost bez příslušenství: 19,6 kg
- Délka silentovacího kabelu: 7,5 m
- množství vzduchu: 74 l /s.
- hladina akustického tlaku: 69 dB(A)
- Standardní jmenovitý průměr: DN 35
- Aktuální typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Podtlak: 273 / 27,3 mbar / kPa
Výhoda:
Filtrační systém s H-filtr a čisticím systémem filtru Tact:- Přímé odsávání méně nebezpečného prachu do nádoby. Účinnost filtrace: 99,995 %.
- Maximální možná ochrana zdraví bez ztráty sacího výkonu nebo životnosti filtru.
Splňuje požadavky zkoušky třída prachu H s dodatečnou zkouškou ″azbest″ podle TRGS 519:- Pro prach obsahující azbest mohou být v Německu použity pouze bezpečnostní vysavače s tímto schválením.
Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím:- Uživatelé jsou účinně chráněni před elektrostatickým nárazem.
Zásuvka spotřebiče s automatickým zapnutím/vypnutím:- Verze TE jsou standardně vybaveny elektrickou zásuvkou, automatickým zapnutím/vypnutím a antistatickou přípravou.
Obsah:
Antistatický systém; čištění filtru: Automatické čištění filtru Tact; třída prachu: H; nárazuvzdorná cirkulační ochrana; Kontejnerový materiál: Plast; automatické zapnutí/vypnutí pro elektrické nářadí; třída ochrany: I; kolečko pěchovače
Rozsah dodávky:
1 ks bezpečnostní filtrační sáček; mokrá/suchá podlahová hubice 360 mm; tlačná tyč; sací hadice 4 m / s loktem (EL); štěrbinová hubice; 1 ks PE plastový sáček pro bezprašné odstraňování; sací potrubí 2 ks./ 0,55 m / kov; spojovací objímka pro E nástroje; filtrační sáček; vypouštěcí hadice; plochý skládaný filtr PTFE HEPA