Mokrý/suchý vysavač NT 40/1 Tact BS

Artiklové číslo: 1.148-340.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo 1.148-340.0
EAN / GTIN 4054278224688
Číslo výrobce 1.148-340.0
L-číslo L00950 178651
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Díky našemu vysavači NT 40/1 Tact BS si pekaři a cukráři mohou vydechnout úlevou. Ať už podlahy, stroje nebo jiné spotřebiče – a s volitelným příslušenstvím i trouba: Vysavač bez námahy zvládne všechny výzvy, které na něj čekají v pekárně. Díky robustním zámkovým kartám kov je certifikován jako zařízení odolné proti výbuchu a je proto vhodný i pro vysávání potenciálně nebezpečných moukových prachu. Automatické čištění filtru Tact zajišťuje nejen trvale vysoký sací výkon, ale také umožňuje odsávání velkého množství jemného prachu. Za tímto účelem je dudlík snadno ovladatelný s centrálně uspořádanými otočnými spínači, vydrží i tvrdší aplikace bez poškození díky robustnímu kontejneru a je mimořádně snadno přepravován díky ergonomické tlačné tyči jako standard.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 650 x 370 x 1100 mm
  • příkon: Max. 1380 W.
  • Obsah nádoby: 40 l
  • hmotnost včetně balení: 19,5 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 16,2 kg
  • Délka kabelu: 7,5 m
  • množství vzduchu: 74 l /s.
  • hladina akustického tlaku: 68 dB(A)
  • Standardní jmenovitý průměr: DN 40
  • Aktuální typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Podtlak: 273 / 27,3 mbar / kPa

Výhoda:

Speciální zajišťovací jazýčky kov:
  • Povolit certifikaci jako zařízení odolné proti výbuchu.
Hlavní funkce:
  • Automatické čištění filtru Tact
  • Antistatická příprava
ideální pro pekárny a cukrárny:
  • Volitelné sady příslušenství speciálně navržené pro použití v pekárnách.
  • Povolení k vysávání potenciálně nebezpečných moučkovodů.
Tepelně odolný plochý skládaný filtr pes:
  • Umožňuje vakuovat problematické prach v pekárnách.
Pohodlné skladování příslušenství pro speciální příslušenství:
  • Umožňuje vám nosit objemný čisticí set trouby s sebou bez problémů.
  • Pes plochý skládaný filtr

Obsah:

Čištění filtru: Automatické čištění filtru Tact; nárazuvzdorná ochrana oběhu; třída ochrany: II; váleček pěchovače; automatické vypnutí při maximálním množství náplně; antistatická příprava; materiál nádoby: Plast

Rozsah dodávky:

Plochý skládaný filtr pes; štěrbinová hubice; tlačná tyč

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty