Popis:
CV 30/2 BP s objemem nádoby 3 litrů je prvním akumulátorovým čističem štětců pro profesionální čištění všech koberců a tvrdých povrchů. Díky automatické detekci podlahy se dokonale přizpůsobí podlahové krytiny. Výkonný kartáč hluboce čistí vlákna textilních podlah a viditelně je narovnává. Kompaktní a snadno ovladatelný vysavač akumulátorový článek čistí pod postele a další nábytek bez námahy díky mimořádně nízké výšce podvozku. Díky tomu je ideální pro úklidové pracovníky v oblasti čištění budov nebo hotelového průmyslu. Další plus: Rychlá a hygienická funkce samočištění kartáčového válce. Chloupky zachycené kartáčkovým válečkem se řeže pomocí nožního spínače a zbytky se pak automaticky odsávají. Akumulátorový vysavač CV 30/2 BP je navržen tak, aby byl velmi uživatelsky přívětivý a má inovativní rukojeť: Vypínač, režim Eco!Efficiency a LED displej s indikací zbývající doby baterie. Vezměte prosím na vědomí, že u této verze je třeba zvlášť zakoupit výkonnou baterii Kärcher Power+-akumulátorový článek a přidruženou baterii nabíječka. Volitelně je k dispozici vysoce účinný HEPA-14 filtr.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 260 x 310 x 1150 mm
- Doba nabíjení baterie s rychlonabíječka 80% / 100%: 44 / 68 min
- Platforma baterie: 36V akumulátorová plošina
- Počet potřebných baterií: 1 kusů
- Pracovní šířka: 25,2 cm
- Obsah nádoby: 3 l
- hmotnost včetně balení: 9,4 kg
- hmotnost bez příslušenství: 6,5 kg
- doba běhu JE nabití akumulátorového článku: Eco!režim účinnosti: Max. 50 (6,0 Ah) / režim Power: Max. 32 (6,0 Ah) / Eco!režim účinnosti: Max. 67 (7,5 Ah) / režim Power: Max. 47 (7,5 Ah)
- Výkon na nabití akumulátorového článku: 200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah) m²
- množství vzduchu: 34 l /s.
- Jmenovitý výkon: 420W
- Připojení napájení nabíječka: 100 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- hladina akustického tlaku: 64 dB(A)
- Podtlak: 187 / 18,7 mbar / kPa
Výhoda:
Akumulátorová platforma Power+ 36 v Kärcher:- Kompatibilní se všemi bateriemi Power+ 36 v Kärcher a bateriemi Power
Multifunkční, inovativní rukojeť s LED displejem:- S režimem Eco!Efficiency: Prodlužuje výdrž akumulátoru, snižuje provozní hluk
Automatická detekce dna:- Automatické nastavení čisticího výkonu na příslušný povrch
Funkce samočištění kartáčového válečku pomocí nožního spínače:- Rychlé a efektivní čištění kartáčového válce bez jeho odstranění.
- Bezkontaktní, a tedy zejména hygienické čištění kartáčového válce
Kompaktní design s velmi nízkou výškou při podjetí:- Flexibilní čistič štětců lze umístit na podlahu.
- Chloupky, které kartáčkem zachytil, jsou odříznuty a odsávány
- Vyměňte baterii na jiná zařízení rychle a podle potřeby
- Vynikající výsledky čištění na textilním a tvrdém povrchu
- Umožňuje snadné vysávání pod postelemi a jiným nábytkem
- LED displej s pohodlným zobrazením životnosti baterie.
- S ergonomicky namontovaným vypínačem
Hlavní funkce:- Samočisticí funkce kartáčového válce
- Volitelně je k dispozici HEPA-14 filtr
- Automatická detekce dna
Použití:
- Doporučuje se zejména pro čištění budov a hotelnictví
Rozsah dodávky:
štěrbinová hubice; hubice na čalounění; Brush roller medium soft / 1 / black Pieces; sací trubka, odnímatelný; Stretch sací hadice; akumulátorový článek a nabíječka není součástí dodávky; 1 netkaný filtrační sáček