Kompresní krytí QuickStop, Typ: 5152

Artiklové číslo: 098612 5152
Nastavit cenu 3 ks (CZK 139,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 17 mm
Hloubka 17 mm
Druh produktu Obvazový materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098612 5152
EAN / GTIN 5715205515222
Číslo výrobce 5152
Výrobce/odpovědná osoba Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 ASSENS, Danmark, www.plum-deutschland.de

Popis

Provedení:

Sterilní univerzální krytí QuickStop s integrovaným kompresním krytím pro první pomoc v případě mírného a silnějšího krvácení. Pro použití jako tlakový, podpůrný a ochranný obvaz.

Obsah:

1× kompresní krytí 17×17 cm
2× kompresní krytí 12×7,5 cm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku