Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár uvex u-chem 3500, Velikost rukavice: 11

Artiklové číslo: 094756 11
  • Třída ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
  • EN 374: Typ A (ACJKLMNOPST)
  • Norma / nařízení: EN 374

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
Velikost rukavice 11
EN 374 Typ A (ACJKLMNOPST)
Odolnost vůči chemikáliím ACJKLMNOPST
EN 388 3121X
EN 407 3121X
Materiál Nitrilový kaučuk, chloropren
Materiál nosiče Nitrilový kaučuk, chloropren
Délka 320 mm
Tloušťka 0,4 mm
Barva oranžová
Použití vícerázové
Hmotnost 133 g
Norma / nařízení EN 374
Kontaktní teplota do 100 °C
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Rukavice proti chemikáliím
Druh produktu Rukavice proti chemikáliím

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094756 11
EAN / GTIN 4048612084922
Číslo výrobce 6018811
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

uvex u-chem 3500. Díky kombinaci z nitrilového kaučuku a chloroprenu tyto rukavice nabízí velmi dobrou ochranu před velkým počtem chemikálií. Jsou velmi dobře odolné proti acetonu, čisticím prostředkům, lepidlům a rozpouštědlům. Vysoký komfort nošení díky bezešvé bavlněné vložce. Bezpečná manipulace s teplými předměty do kontaktního tepla 100°C.
Ochranné rukavice kategorie III.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.