• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Pár rukavic, bez vložky Tegera® 6614, Velikost rukavice: 11

Artiklové číslo: 094386 11
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    413,00 CZK / 1 pár
  • od 6 pár
    344,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Materiál nosiče Hovězí kůže
varianta povlaku bez povlaku
Materiál Hovězí kůže
Velikost rukavice 11
Kontaktní teplota do 100 °C
EN 388 3011X
EN 407 X1XXXX
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Rukavice pro řidiče
Rozsah použití Allround
Barva černá / šedá
Druh produktu Rukavice ze štípenkové hovězí usně

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094386 11
EAN / GTIN 7340118315881
Číslo výrobce 6614 GR. 11
Výrobce/odpovědná osoba Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Popis

Provedení:

Tegera® 6614. Kožené rukavice z hovězí usně s plným lícem pro jemné mechanické práce. Odolné proti kontaktnímu teplu do 100 °C. S povlakem odolným vůči oleji a vodě na dlaňové části.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.