Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Profesní obuv Clog bílá/šedá 877021, OB, Velikost obuvi EU: 43

Artiklové číslo: 092963 43
  • Třída ochrany: OB
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Prát: 30 °C barevné prádlo

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série 877021
Velikost bot EU 43
Třída ochrany OB
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Prát 30 °C barevné prádlo
Druh produktu Galoše

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092963 43
EAN / GTIN 5902666471369
Číslo výrobce 877021-43
Výrobce/odpovědná osoba Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 SANKT INGBERT, Deutschland, www.abeba.com

Popis

Provedení:

Profesní obuv z řady ACTIVE.
  • Svrchní materiál z mikrovlákna.
  • Nastavitelné řemínky na patě, pevné.
  • PU podrážka se technologií SELF CLEAN.
  • Zvýšená odolnost vůči kyselinám, zásadám a krátkodobému kontaktu s horkými látkami do 180 °C.
  • Vhodná do kuchyňských provozů.

Norma:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC