Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Štítkovač, Typ: LM500TS

Artiklové číslo: 085500 LM500TS

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodná kazeta s popisovací páskou D1
Typ LM500TS
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Možné šířky popisovací pásky 6; 9; 12; 19; 24 mm
Maximální výška písma 22 mm
Síťový adaptér včetně
Počet velikostí písma 25
Počet šířek písma 2
Počet stylů písma 32
Počet disponibilních znaků/symbolů 325
Počet řádků textu 1 − 5
Barva písma černá
Odřezávač pásky provedení automatické
Uspořádání klávesnice QWERTZ
Zvláštní znaky USB / čárový kód
Hmotnost včetně akumulátoru 800 g
Označení výrobce Dymo 500 TS
Délka 190 mm
Šířka 165 mm
Výška 95 mm
Druh produktu Popisovací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085500 LM500TS
EAN / GTIN 3501170946459
Číslo výrobce S0946450
Výrobce/odpovědná osoba NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Popis

Provedení:

Robustní, mobilní štítkovače pro rychlou výrobu samolepících plastových etiket. Trvalý, tepelný transferový tisk s nastavitelným chodem pásky vpřed a zpět. Napájení pomocí dobíjecího Li-Ion akumulátoru, síťová nabíječka. Jednoduché zpracování textu pomocí tlačítek pro rychlý přístup.
Popisovací přístroj DYMO LabelManager 500TS s klávesnicí QWERTZ.
Díky dynamické celobarevné dotykové obrazovce a snadno použitelné počítačové klávesnici nabízí LabelManager™ 500TS celou řadu fontů, stylů a ikon včetně připojení k počítači nebo Mac®* pro vysoce individualizovaný proces etiketování. Přístroj nabízí pro tisk jasnou grafiku, čárové kódy a loga s rozlišením 300 dpi a ukládá více než 500 často používaných štítků pro větší profesionalitu a efektivitu. Dokonce ukládá až pět různých uživatelských profilů, takže můžete přístroj sdílet s přáteli nebo kolegy, aniž byste přišli o svá nastavení.

*Kompatibilní se systémem Windows 8.1 a vyšším a s Mac OS® High Sierra verze 10.13 nebo vyšší. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné značky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích. Mac a OS X jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.
S celobarevnou dotykovou obrazovkou, tiskne také grafiku, čárové kódy a loga s rozlišením 300 dpi. Profily až do 5 pracovníků obsluhy. USB rozhraní.

Použití:

Etikety drží téměř na každém hladkém a odmaštěném povrchu.

Rozsah dodávky:

Včetně popisovací pásky černé na bílém a návodu k použití.
Štítkovač LabelManager 500TS, Li-Ion akumulátor, síťová nabíječka, USB kabel.

Poznámka:

  • Možnost nastavení různých jazykových verzí.
  • S německým uspořádáním kláves ze skladu, s francouzskou klávesnicí lze dodat krátkodobě.
  • Nelze dodávat ve všech zemích.
  • Nelze dodávat expresním způsobem.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty