{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Systémový kufřík (L-Boxx) | |
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
| Označení výrobce | GGS18 V-Li | |
| Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | |
| Kapacita akumulátoru | 5 Ah | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Rozsah otáček | 22 000 min-1 | |
| Maximální ⌀ upínacích kleštin | 8 mm | |
| Hmotnost | 1,8 kg | |
| Maximální vibrace dle EN | 3,5 m/s2 | |
| Elektronická předvolba otáček | ne | |
| Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
| Druh produktu | Přímá bruska |
| Katalogové číslo | 077267 GGS18VLI | |
| EAN / GTIN | 3165140861939 | |
| Číslo výrobce | 06019B5307 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |