Nepromokavá bunda AQUA Waterford, Unisex, námořní modrá, Velikost 2XL

Artiklové číslo: 07060-028-01 2XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 07060-028-01 2XL
EAN / GTIN 5707209512864
Číslo výrobce 07060-028-01 2XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Vítr a vodotěsnost
  • Extrémně odolná se svařovanými švy
  • Kapuce s nastavitelnými elastickými šňůrkami, lze uložit do límce při složení
  • Nastavitelná elastická část na
  • spodním lemu

Charakteristika:

  • Vítr a vodotěsnost
  • Švy jsou svařované
  • Kapuce ukrytá v límci
  • Zapínání na zip a ochranný panel proti povětrnostním vlivům s lisovacími kolíky
  • Náprsní kapsa s klopou a přítlačovým kolíkem
  • Přední kapsy s klopou a zapínáním na druky
  • Větrání v zadní části
  • Elastický kabel v dolním okraji, nastavitelný
  • Stiskněte tlačítko nastavení na zápěstí
  • Složení tkaniny: 70% polyester / 30% polyuretan
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 240 g /m²
  • Vodotěsný, PU potažený měřičem. Vodní sloupec 10 000 mm dle EN ISO 811.
  • Obvod hrudníku: 116 cm / 45,5 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Nepoužívejte železo, které
  • není vhodné pro suché čištění