Bunda MULTISAFE Visp, Unisex, Černomodrá, Velikost M

Artiklové číslo: 06609-135-010 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06609-135-010 M
EAN / GTIN 5707209605948
Číslo výrobce 06609-135-010 M
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Antistatický a ohnivzdorný PyroPro® s ochranou proti kyselinám
  • Odolné, trojité švy prodlužují životnost výrobku
  • Uzávěr s ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům a skrytými patentkami, které zabraňují poškrábání
  • Švy ukazují dolů, aby se žádné jiskry nezasekly

Charakteristika:

  • Antistatický a ohnivzdorný PyroPro® s ochranou proti kyselinám
  • Chrání před obloukem a příležitostným svařováním
  • Povrchová úprava činí výrobek odpuzujícím nečistoty
  • Stojáček s lisovacími kolíky
  • Trojitě prošité švy na rukávech, ramenou a bocích
  • Zapínání se skrytými lisovacími kolíky
  • Náprsní kapsy s klopou a skrytými druky
  • Přední kapsy se skrytým zipem
  • Vnitřní kapsa s klopou
  • Manžety s elastickým páskem
  • Švy směřují dolů, aby se žádné jiskry nezasekly
  • Kontrastní švy
  • Složení tkaniny: 87% bavlna / 12% polyamid / 1% uhlíkové vlákno
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 320 g /m²
  • Struktura plátna. Může se zmenšit až o 7 % pro 5 x průmyslové prádlo (ISO 15797) a až o 5 % pro domácí prádlo. Umyjte odděleně. Po každém umytí impregnujte fluorokarbonem (PFC), abyste obnovili ochranu podle EN 13034.
  • Obvod hrudníku: 100 cm / 39,5 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN 13034 (typ 6)
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 12 cal/cm²)
  • EN 61482-1-2 třída 1
  • EN ISO 11611 - TŘÍDA 1 (A1)

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 60°C.
  • Žehlení při střední teplotě, max. 150°C
  • toleruje normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku