Jednoduchý měrný blok, 500,0 mm, DIN EN ISO 3650, třída 1

Artiklové číslo: 0624800
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
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Jmenovitý rozměr 500 mm
Toleranční třída 1
Materiál Stahl
Druh produktu Koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0624800
EAN / GTIN 4029713023041
Číslo výrobce 0624800
L-číslo L40510 1710
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • EN ISO 3650
  • Speciální ocel, kalená

Popis:

Jednoměrný blok ze speciální kalené oceli. Přesnost Tol. Třída 1, EN ISO 3650. rozměr 500 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Jmenovitý rozměr: 500 mm
  • Třída tolerance: 1
  • Jmenovitý rozměr mm: 500 mm

Norma:

EN ISO 3650