Sada nástrojů: GSR 18V-65 + 2 x akumulátorový článek + 19dílná sada ručního nářadí v L-BOXX

Artiklové číslo: 0615A5007K
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0615A5007K
EAN / GTIN 4053423352689
Číslo výrobce 0615A5007K
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Sada nářadí: GSR 18V-65 + 2x GBA 18V 5,0Ah + GAL 18V-40 + 19dílná sada ručního nářadí. Nejlepší pracovní výsledky díky perfektní kombinaci elektrického nářadí a ručního nářadí. 2 x akumulátorový článek GBA 18 v 5,0 Ah (1 600 A00 2U5). rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 19dílná sada ručního nářadí (0 615 990 N2R)

Charakteristika:

  • Označení řady: 71

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku