Fleecová bunda IMAGE Messina, Unisex, chrpová modrá/námořnická modrá, Velikost XS

Artiklové číslo: 06042-137-1101 XS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06042-137-1101 XS
EAN / GTIN 5707209467706
Číslo výrobce 06042-137-1101 XS
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Fleece s antipillinkem zabraňuje uzlům
  • Náprsní kapsa se zipem
  • Přední kapsy na zip pro bezpečné uložení věcí
  • Tvarované rukávy pro velkou volnost pohybu
  • Nastavitelný elastický lem

Charakteristika:

  • Dvoutónový
  • Zboží s antipillinkem
  • Zapínání na zip po celé délce
  • Náprsní kapsa se zipem
  • Přední kapsy se zapínáním na zip
  • Vnitřní kapsy
  • Ergonomicky střiženy rukávy umožňují vysokou volnost pohybu
  • Elastický pásek na zápěstí
  • Elastický kabel v dolním okraji, nastavitelný
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270 g /m²
  • Fleecová tkanina.
  • Obvod hrudníku: 88 cm / 34,5 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku