Popis:
akumulátorový článek rázový klíč GDS 18V-750 C, kompaktní rázový klíč GDS 18V-750 C Professional je dokonalým nástrojem pro širokou škálu aplikací. Poskytuje utahovací moment až 750 Nm a odlamovací moment 1000 Nm a jeho délka hlavy je pouze 156 mm. Dokonalé ovládání a všestrannost díky 3 nastavením otáčky/točivý moment. Uživatelské rozhraní poskytuje přímý přístup ke dvěma standardním režimům: Kovový šroub/matice (A) a dřevěný šroub (B). Oba zajišťují řízené aplikace a zabraňují prasknutí hlav šroubů ve směru hodinových ručiček a šroubů/matic padajících do levý chod s automatickým uvolněním šroubů (ABR). Aplikace Bosch PRO360 umožňuje individuální nastavení každého režimu pro opakované aplikace. Uvolnění bezpečné zásuvky zabraňuje uvíznutí vložky nástroje na šroubu/matici. Tuto funkci lze aktivovat pouze prostřednictvím aplikace. Rázový klíč je ideální pro kovovýrobu/zámečnictví, průmyslové zpracování kovů a údržbu vozidel při použití kovových šroubů/matic od M12 do M22. Je vhodný pro širokou škálu betonových šroubů do 16 mm při stavebních pracích i pro šrouby do dřeva. Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18V a aliancí AMPShare akumulátorový článek. Vybaven dvěma LED světly pro prvotřídní osvětlení pracoviště. rázový utahovák má také indikátor stavu a sponu na opasek pro větší pohodlí. Karton
Charakteristika:
- Napětí akumulátoru: 18,0 V
- Pracovní svítilna: Ano
- BITURBO: Ne
- točivý moment, max: 750 Nm
- Rozsah nastavení točivého momentu, max. 1. Stupeň: 270 Nm
- Rozsah nastavení točivého momentu, max. 2. Stupeň: 380 Nm
- Rozsah nastavení točivého momentu, max. 3. Stupeň: 750 Nm
- Rozsah nastavení točivého momentu, min./max., 1. Stupeň: 270 Nm
- Rozsah nastavení točivého momentu, min./max., 2. Stupeň: 380 Nm
- Rozsah nastavení točivého momentu, min./max., 3. Stupeň: 750 Nm
- Úrovně točivého momentu: 3
- Volnoběžné otáčky: 0-800 ot./min
- Volnoběžné otáčky (1. Úroveň): 0-800 min-1
- Volnoběžné otáčky (2. Úroveň): 0-1 500 min-1
- Volnoběžné otáčky (3. Úroveň): 0-2 400 min-1
- počet otáček při volnoběhu, 1. Krok, do: 800 min-1
- počet otáček při volnoběhu, 2. Krok, do: 1 500 min-1
- počet otáček při volnoběhu, do toho: 800 otáček za minutu
- Odlamovací moment, max: 1000 Nm
- Počet rázů: 1 500–3 000 tepů/min
- počet příklepů (1. Úroveň): 0–1 500 tepů/min
- počet příklepů (2. Úroveň): 0–2 300 tepů/min
- počet příklepů (3. Úroveň): 0–3 000 tepů/min
- počet příklepů, do toho: 3 000 tepů/min
- počet příklepů, od: 1 500 tepů/min
- Velikost šroubu: M 12 - M 22
- Označení řady: 71
- Rozměry nářadí (šířka): 77 mm
- Rozměry nářadí (výška): 223 mm
- Rozměry nástroje (délka): 156 mm
- Upínač nástrojů: 1/2” čtverec