Akumulátorová příklepová vrtačka GSB 18V-90 C, 2 x akumulátor ProCORE18V 4,0Ah, L-BOXX 136

Artiklové číslo: 06019K6104
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019K6104
EAN / GTIN 4059952617336
Číslo výrobce 06019K6104
L-číslo L00620 107469
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

akumulátorové příklepové vrtačky GSB 18V-90 C, GSB 18V-90 C Professional je výkonný akumulátorová příklepová vrtačka s bezkartáčovým motorem, který poskytuje maximální výkon při 64 Nm a 2 100 min¹. Jeho kompaktní délka hlavy 175 mm zajišťuje dokonalou manipulaci. Robustní kovové obložení 13 mm zajišťuje vynikající přenos točivého momentu v každé práci. příklepová vrtačka poskytuje vynikající ovládání nástrojů pro větší ochranu uživatelů a nástrojů: HMI nabízí nastavitelnou funkci ovládání kickback, která snižuje riziko zpětného vrhu v případě naklápění nástroje a náhlého otáčení nástroje. Nastavitelná funkce přesné spojky zabraňuje přetočení po dosažení přednastaveného momentu, čímž snižuje opotřebení spojky a hluk. Tento nástroj je určen pro vrtání do dřeva s maximální průměry 68 mm a v ocel a zdivo s až 13 mm průměry každý. GSB 18V-90 C Professional je kompatibilní se všemi bateriemi a nabíječkami Bosch Professional 18V (profesionální 18V systém). Kompatibilní také s akumulátorem AMPShare, který je společný pro výrobky různých značek. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L vložka BOXX pro zařízení (1 600 A02 K83). 2 x akumulátorový článek ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB). rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)

Charakteristika:

  • Napětí akumulátorů: 18,0 V
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, max: 13 mm
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min: 1,5 mm
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min./max: 1,5 / 13 mm
  • Dřevo Ø vrtáku, max: 68 mm
  • Vrtání Ø ocel, max: 13 mm
  • točivý moment (tvrdý): 64 Nm
  • točivý moment (měkký): 36 Nm
  • točivý moment (měkký/tvrdý/max.): 36/64/- Nm
  • Stupně krouticího momentu: 21
  • Úrovně točivého momentu (standardní): 21
  • hmotnost bez akumulátorový článek: 1,2 kg
  • počet otáček při volnoběhu (1. Stupeň / 2. Převodový stupeň): 0 – 630 / 0 – 2 100 min-1
  • počet otáček při volnoběhu, 1. Rychlostní stupeň, do: 630 min-1
  • počet otáček při volnoběhu, 2. Rychlostní stupeň, do: 2 100 min-1
  • počet příklepů, max: 29 500 tepů/min
  • Šroub Ø, max: 12 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání v kov]: 1,5 m /s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání nárazů v zdivo]: 11,8 m /s²
  • Nejistota k [vrtání v kov]: 1,2 m /s²
  • Nejistota k [rázové vrtání v zdivo]: 1,5 m /s²

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku