Popis:
Akumulátorová okružní pila GKS 18V-68, vysoký výkon – pila GKS 18V-68 Professional nabízí vyšší řezné rychlosti než kabelové pily a vynikající dobu provozu. Tento výkonný nástroj BITURBO18V s bezkartáčovým motorem poskytuje mimořádně silný výkon, který odpovídá kabelové pile o výkonu 1 800 W, ale zároveň nabízí všestrannou ovladatelnost a bezdrátovou svobodu. Díky vynikající ergonomii pily a inovativní přídavné rukojeti je možné ideální ovládání nástroje ve všech polohách řezu. S hloubkou řezu až 70 mm při řezu pod úhlem 90° dosahuje tato okružní pila vynikajícího řezného výkonu. GKS 18V-68 je vhodná pro řezání dřeva nebo dřevěných kompozitů. Lze použít s odsávacím systémem Bosch Click & Clean a prachovými sáčky. Nástroj je kompatibilní se všemi akumulátory a nabíječkami Bosch Professional 18 V. Pro maximální výkon: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Kompatibilní také s akumulátorem AMPShare, který je společný pro výrobky různých značek. GKS 18V-68 Professional je navíc vybavena systémem rychlého brzdění, ochranou proti přetížení a opětovnému spuštění, aretací vřetena a integrovanou sací přípojkou otočnou o 360°. Kartón. 1 x paralelní doraz (ET-č. 1 619 X01 612)
Charakteristika:
- Napětí akumulátoru: 18,0 V
- BITURBO: Ano
- Volnoběžné otáčky: 5 000–5 000 min–1
- počet otáček při volnoběhu, do toho: 5 000 min-1
- počet otáček při volnoběhu, od: 5 000 min-1
- Max. Řezná kapacita ve dřevě (45°): 49 mm
- Max. Řezná kapacita ve dřevě (90°): 69 mm
- Ø otvoru pilového kotouče: 30 mm
- Průměr pilového kotouče: 190 mm
- Hodnota emisí vibrací ah [řezání dřeva]: 2,5 m /s²
- Označení řady: 71
- Nejistota K [řezání dřeva]: 1,5 m /s²