3967 SXL HF Zástrčný klíč TORX® Multicolour s přidržovací funkcí, dlouhý, nerezová ocel, TX 9 x 101 mm

Artiklové číslo: 05022681001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05022681001
EAN / GTIN 4013288207142
Číslo výrobce 05022681001
L-číslo L60020 4290
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní nerezový čtvercový klíč pro vnitřní šrouby TORX®.
  • Úhlové klíče jsou díky vakuově kalené, zmrazené nerezové oceli velmi odolné vůči korozi a nedochází tak k přenosu cizí koroze na šroubové spoje z nerezové oceli.
  • S přidržovací funkcí na dlouhém profilu: Prostřednictvím síly sevření z přítlaku ploch mezi profilem bitu a profilem šroubu drží šrouby bezpečně na nářadí.
  • S extra dlouhým profilem pro práce v hlubokých pozicích.
  • Na omak příjemné plastové opláštění usnadňuje šroubování také při nízkých teplotách.
  • ″Take it easy″ identifikátor nářadí s barevným označením podle velikostí.

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • Přidržovací funkce na dlouhém profilu udržuje šrouby bezpečně na nářadí
  • Obzvláště vysoká odolnost proti korozi díky provedení z vakuově kalené, zmrazené nerezové oceli
  • Na omak příjemné plastové opláštění s identifikátorem nářadí ″Take it easy″: barevné označení podle velikostí

Rozsah dodávky:

  • 3967 SXL HF Zástrčný klíč TORX® Multicolour s přidržovací funkcí, dlouhý, nerezová ocel, TX 9 x 101 mm