Kraftform KOMPAKT VDE 60 i Take It Easy, 1 x 5,5 x 157 mm

Artiklové číslo: 05006504001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 05006504001
EAN / GTIN 4013288228468
Číslo výrobce 05006504001
L-číslo L60020 5296
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Nůž VDE pro rukojeť Kraftform KOMPAKT / výměnný systém čepelí pro bleskurychlou výměnu čepele bez speciálních nástrojů.
  • Kusové testované nástroje podle. IEC 60900.
  • Zkouška jednotky při 10 000 v pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V.
  • S ochranou proti převrácení a vyhledávačem nástrojů je snadné: Barevné kódování podle profilů a označení velikosti laserů.

Výhoda:

  • Výměnný nůž Kraftform KOMPAKT VDE pro šrouby s drážkou
  • Izolovaný kus testovaný podle IEC 60900
  • šestihranný pohon 9 mm se zkosením
  • Kónický řezací okraj
  • Černý hrot Wera zajišťuje přesnost uchycení a optimalizovanou ochranu proti korozi

Rozsah dodávky:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 60 i Take It Easy, 1 x 5,5 x 157 mm