Přesný vodicí šroub se zdvihem 25 mm

Artiklové číslo: 04AZA164
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
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 04AZA164
EAN / GTIN 4946368408835
Číslo výrobce 04AZA164
L-číslo L40010 14686
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Kromě standardních mikrometrických hlav vyrábí Mitutoyo jednoduché a levné přesné závitové šrouby pro přesné polohovací mechanismy a jemné posuvové mechanismy. Společnost Mitutoyo vyrábí také vodicí šrouby se speciálními specifikacemi, například s roztečí 0,25 mm. Kromě toho lze mikrometrické hlavy vyrobit tak, aby splňovaly rozměry a tvar podle požadavků zákazníka.

Charakteristika:

  • Velikost / rozměr: 0,13 X 0,035 X 0,029 M
  • Průměr rukávu: ∅ 12
  • Rozsah měření: 25
  • Měřicí plocha: tvrdokov
  • Měřicí vřeteno: ∅ 6,35 mm
  • Jmenovitý průměr šroubu: M7,35 x 0,5
  • Stopka ∅ : ø10
  • Průměr závitového ocasu: ∅ 6
  • Stoupání vřetena: 0,5 mm
  • Přesnost krmení: