8000 lumenů silné osvětlení s integrovaným stativem pro akumulátorové nářadí

Artiklové číslo: 03.6107C
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 03.6107C
EAN / GTIN 5708997008010
Číslo výrobce 03.6107C
L-číslo L01540 100296
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

8000 lumenů reflektor s integrovaným stativem pro akumulátorové baterie 18/20 V nebo síťový adaptér 230 V.

TOWER 8 CONNECT je stativ se dvěma vestavěnými reflektory, který je ideální volbou pro malířské a instalační práce.

Je vybaveno 360° flexibilními a otočnými reflektory, které lze snadno nastavit pro dosažení optimálního úhlu osvětlení.
TOWER 8 CONNECT nabízí 8000 lumenů s nastavitelným světelným výkonem (50–100 %).

TOWER 8 CONNECT je kompatibilní s akumulátorovým systémem METABO/CAS 18 V nebo prostřednictvím konektoru s jinými akumulátorovými sadami 18 V/20 V předních značek elektrického nářadí.
Kromě toho se pracovní svítidlo vyznačuje jedinečnou vlastností, že může pracovat v akumulátorovém režimu nebo se pomocí POWER SUPPLY plynule přepnout na kabelový model, což umožňuje trvalé osvětlení.

Flexibilní a lehká konstrukce

Díky integrovanému držadlu a hmotnosti pouhých 5,2 kg je tato pracovní lampa lehká a snadno přenosná.
Díky systému QUICK-FOLD lze stativ postavit během několika sekund a po skončení práce opět složit.

Proč byste se měli rozhodnout pro TOWER 8 CONNECT
Integrovaný stativ se dvěma vestavěnými reflektory
Kompatibilní s akumulátorovým systémem METABO / CAS a mnoha dalšími akumulátorovými sadami 18 V/20 V díky použití SCANGRIP CONNECTOR.
Kompaktní, lehký a ve složeném stavu snadno přepravitelný
360° flexibilní a otočné reflektory

Charakteristika:

  • Zdroj energie: CONNECT
  • Maximální spotřeba energie: 54
  • Nastavitelný světelný výkon Hlavní: 2 steps
  • Hlavní světelný zdroj: 320 LEDs
  • Hlavní úhel paprsku: 110°
  • CRI Main: Ra > 80
  • Světelný tok Min Hlavní: 4000
  • Světelný tok Max Hlavní: 8000
  • Ochrana proti nárazu: IK07
  • Ochrana proti vniknutí: IP30
  • Provozní teplota C.: -10 to +40 °C
  • Provozní teplota F.: +14 to +104 °F

Rozsah dodávky:

Lampa s integrovaným stativem, manuální

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku