Lampa pro leštění aut s úhlem 180 stupňů a 5 teplotami barev

Artiklové číslo: 03.5677
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 03.5677
EAN / GTIN 5708997356777
Číslo výrobce 03.5677
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

Posuňte opravy laku na novou úroveň díky jedinečnému pracovnímu osvětlení s vysokou hodnotou CRI+ pro přímou montáž na leštičku.
Dokonale zakřivený světelný paprsek a vyměnitelná akumulátorová baterie nabízejí ideální podmínky pro rozsáhlé a náročné lešticí práce.

STARMATCH nabízí široké 180stupňové osvětlení se dvěma stupni jasu.
Je vybaven funkcí ALL DAYLIGHT s 5 různými barevnými teplotami, díky které můžete přizpůsobit světlo povrchu lakované plochy. Intuitivní uživatelské rozhraní umožňuje snadné a pohodlné přizpůsobení osvětlení dané úloze.

Pracovní svítidlo je dodáváno s dobíjecí baterií USB-C, která nabízí inteligentní a efektivní řešení nabíjení.
Jednoduše vyjměte vybitou baterii, nabijte ji přes USB-C a pokračujte v práci s nabitou baterií.

Pracovní svítidlo speciálně pro vaši leštičku

Lehká a štíhlá konstrukce STARMATCH je neuvěřitelně pohodlná a praktická.
Kromě toho je pracovní svítidlo odolné a vodotěsné (IP64). Vynikající vlastnosti CRI+ pro reprodukci barev vytvářejí ideální podmínky pro leštění.

Díky montáži pracovního světla přímo na leštičku máte světlo blíže k pracovní ploše, takže můžete přímo vidět všechny nerovnosti. Držák, šrouby a distanční podložky pro montáž na vaši leštičku jsou součástí dodávky.

1 x USB-C baterie 18650 v balení.

Proč byste se měli rozhodnout pro STARMATCH:

CRI+ pracovní světlo pro přímou montáž na leštičku, které poskytuje široké 180stupňové osvětlení při leštění.

Intuitivní uživatelské rozhraní s 5 různými barevnými teplotami, které vám umožní přizpůsobit světlo povrchu laku.

Dodává se s dobíjecí baterií USB-C, která obsahuje inteligentní a efektivní řešení nabíjení.

Dodávaný držák, šrouby a distanční podložky umožňují montáž pracovního světla na vaši leštičku.

Design STARMATCH je jedinečný a chráněn průmyslovým vzorem EU č. 24029.

Charakteristika:

  • Typ baterie: USB-C BATTERY 18650 (item no 03.5959) - Li-ion
  • Zdroj energie: Rechargeable Battery
  • Napětí baterie: 3.65
  • Kapacita baterie: 2600
  • Kabel: 1m USB charging cable
  • Teplota nabíjení C: +5 to +40 °C
  • Teplota nabíjení F: +41 to +104 °F
  • Maximální spotřeba energie: 2.1
  • Nastavitelný světelný výkon Hlavní: 2 steps
  • Hlavní světelný zdroj: Ultra high CRI LEDs
  • Hlavní úhel paprsku: 180° / 60°
  • CRI Main: CRI+ 96
  • Světelný tok Min Hlavní: 100
  • Světelný tok Max Hlavní: 200
  • Ochrana proti nárazu: IK07
  • Ochrana proti vniknutí: IP64
  • Hrubá služba: Yes
  • Provozní teplota C.: -10 °C to +40 °C
  • Provozní teplota F.: 14°F to 104°F
  • Nastavitelný hlavní CCT: 5 temperatures

Rozsah dodávky:

Lampa, 1 x USB-C BATTERY 18650 položka č. 03.5959, nabíjecí kabel, univerzální montážní sada pro upevnění na závit rukojeti, montážní držák RUPES

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku