3/8″ Nástrčný klíč SW 5/16″ D.25mm

Artiklové číslo: 02430020
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 02430020
EAN / GTIN 4018754163953
Číslo výrobce 02430020
L-číslo L60010 4737
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • Čtyřhranný pohon 3/8″
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, leštěná
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E (zkušební hodnoty)

Charakteristika:

  • d1: 11,9 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 8,1 mm
  • Délka mm (L): 25 mm
  • Profil výstupu: Dvojitý šestihranný pohon AS
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 3/8″
  • t1: 7 mm
  • t2: 13,5 mm
  • Hmotnost: 19g
  • Šířka napříč plochami [palec]: 5/16 ″