Šroubovák SoftFinish electric Plochý 8.0 mm x 175 mm

Artiklové číslo: 00831
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00831
EAN / GTIN 4010995008314
Číslo výrobce 00831
L-číslo L60070 583
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním
  • Šetří zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům
  • Doporučený lékaři a tksapeuty sdružení AGR! Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Použití: Jsou vhodné pro práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC
  • Pro použití v elektrice Zhotoveno dle IEC 60900

Charakteristika:

  • Certifikát VDE: Ano
  • Nářadí pro elektriku: Ano
  • Tloušťka ostří 1 (mm): 1.6 mm
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Štěrbina 1 (mm): 8 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 41 mm
  • Celková délka (mm): 299 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 175 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne