Kufr na nářadí „Vision27“ pro instalatéry

Artiklové číslo: 00 21 21 HK S
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00 21 21 HK S
EAN / GTIN 4003773080671
Číslo výrobce 00 21 21 HK S
L-číslo L70010 1645
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • vybaveno 52 značkovými nástroji, z nichž některé jsou testovány podle normy DIN EN 60900
  • Max. Užitečné zatížení: 20 kg
  • objem 27 litrů
  • pro komplexní práce v oblasti sanitárních zařízení a stavebních služeb
  • flexibilní možnosti konstrukce díky individuálně dělitelným vložkám v 60 mm hluboké spodní vaně a jejímu krycímu panelu se šesti velkými kapsami na nářadí
  • robustní panty se západkou udrží víko v případě potřeby otevřené i přes hmotnost samotného nářadí
  • Robustní, ergonomická rukojeť pro přenášení, uzamykatelná v úhlu 90°
  • Vyjímatelná deska na nářadí s 15 kapsami na nářadí na spodní straně a šesti kapsami na nářadí, jakož i s přihrádkou na upínání (šířka 400 mm) na straně víka, která se drží na místě pomocí tlačítka
  • dva uzamykatelné ocelové výklopné zámky chrání obsah kufru před krádeží
  • celohliníkový dvojitý rám
  • odolný design z materiálu ABS, černá barva
  • Krycí desky a desky na nářadí z dvoustěnných PP desek odpuzujících nečistoty
  • Vnější rozměry (š x v x h): 480 x 380 x 200 mm Vnitřní rozměry (š x v x h): 460 x 310 x 190 mm

Charakteristika:

  • Vnější (vnitřní) rozměry: 480 mm 460 mm
  • Rozměry výška vně (uvnitř): 380 mm 310 mm
  • Rozměr hloubky vně (uvnitř): 200 mm 190 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® klíč pro rozvaděč pro běžné skříně a závory
  • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® high-tech kleště na vodní čerpadla
  • Kleště na trubky a vodní čerpadla 1 x 87 01 400 KNIPEX Cobra® XL
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX silové stranové štípací kleště
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX ploché kleště s řeznou hranou (úzké ploché kleště)
  • 1 x 004018 Wera Zyklop Metal Ratchet Set 8100 SA 8 28-dílná (1/4″)
  • 1 x 003760 Wera Joker oboustranný otevřený klíč (10 x 13 mm)
  • 1 x 005655 Wera zkoušečka napětí, jednopólový 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm)
  • Sada šestihranných klíčů Wera 1 x 0022086 (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 006110 Wera šroubovák pro šrouby s drážkou 160i.
  • 1 x 6120 Wera šroubovák pro šrouby s drážkou 160i (1,0 x 5,5 x 125 mm)
  • 1 x 006154 Wera šroubovák, Phillips® 162i pH (PH2 x 100 mm)
  • 1 x 006152 Wera šroubovák, Phillips® 162i pH (PH1 x 80 mm)
  • 1 x 6172 Wera 167 i (TX15)
  • 1 x 6174 Wera 167 i (TX20)
  • 1 x 6176 Wera 167 i (TX25)
  • 1 x 18266 Wera plochý šroubovák 932 A (1,2 x 7,0 x 125)
  • 1 x 18268 Wera plochý šroubovák 932 A (1,6 x 9,0 x 150)
  • 1 x 101-0300 Picard zámečnické kladivo (300 g )
  • 1 x 340 250 1 sekáče na maso Rennsteig (250 mm)
  • 1 x 2281 Stabila vodováha Typ 70 (30 cm)
  • 1 x 90958 Heyco Express klíč (M 10)
  • 1 x 16640003 bezpečnostní nůž Heyco (18 mm)
  • 1 x 86 03 250 KNIPEX kleště klíč kleště a klíč v jednom nástroji