Taška na nářadí ″Classic″ prázdný

Artiklové číslo: 00 21 02 LE
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00 21 02 LE
EAN / GTIN 4003773057499
Číslo výrobce 00 21 02 LE
L-číslo L70010 1321
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • lehká konstrukce z odolné vyztužené polyesterové tkaniny
  • Přední stěna dodatečně vyztužená hliníkovými konzolami
  • Čelní stěna se částečně sklápí, na vnější straně jsou nastavitelná poutka a přihrádka na dokumenty
  • s pozinkovanou spodní vaničkou
  • s rukojetí pro přenášení a nastavitelným ramenním popruhem
  • Vnější rozměry (š x v x h): 440 x 270 x 180 mm Vnitřní rozměry (š x v x h): 420 x 250 x 160 mm
  • bez nářadí

Charakteristika:

  • Vnitřní přihrádky: 11ks
  • Vnější (vnitřní) rozměry: 440 mm 420 mm
  • Rozměry výška vně (uvnitř): 270 mm 250 mm
  • Rozměr hloubky vně (uvnitř): 180 mm 160 mm