Měření závitů

68Produkt

Produkty

Přidat do seznamu přání

Dostupnost

Měření závitů, též nazývaných šroubovice

Závit, někdy nazývaný šroubovice, je geometrický prvek, který hraje klíčovou roli ve světě mechaniky a strojírenství. Jedná se o spirální žebro nebo drážku na povrchu válcového či kuželového tělesa. Rozeznáváme závit matice (vnitřní) a závit šroubu (vnější). Tento zdánlivě jednoduchý prvek umožňuje spojení součástek, montáž mechanických systémů a mnoho dalšího. Závity jsou všudypřítomné a jsou k nalezení všude, od automobilů přes spotřebiče až po průmyslová zařízení.

Přesné měření závitu je kritickým faktorem pro dosažení bezpečnosti a účinnosti mechanických konstrukcí a spojů. Toto měření zahrnuje několik klíčových parametrů, které musí být pečlivě a přesně zaznamenány. Průměr závitu je základním měřením určujícím šířku závitu. Pro získání přesného průměru závitu se využívají nástroje jako mikrometry a kalibry. Dalším kritickým parametrem je závitový úhel, což je sklon závitu vzhledem k ose. Úhel je zásadní pro zajištění správného spojení a funkce. Rozteč závitů určuje vzdálenost mezi závity na šroubu nebo matce a zajišťuje správnou kompatibilitu mezi součástmi. Jedním z posledních parametrů je tvar závitu, jako je například metrický, UNF, UNC a další.

Měření závitů pomocí různých nástrojů:

Závity, klíčové prvky ve strojírenství a výrobě, vyžadují přesné měření pro správné fungování mechanických systémů. Existuje několik nástrojů určených k měření závitů:

1. Mikrometr: Tento nástroj je vybaven koncovou hlavou speciálně navrženou pro měření průměru závitu. Mikrometr umožňuje precizní měření šířky závitu.

2. Závitový kalibr (trn): Tento kalibr slouží k měření rozteče závitu, tedy vzdálenosti mezi jednotlivými závity na šroubu nebo matici. Zajišťuje kompatibilitu závitů.

3. Sada drátků pro měření závitu: Tato sada obsahuje drátky různých tvarů a rozměrů, které se používají k hmatovému měření závitu. Drátky se umístí do závitu a na základě toho lze určit jeho rozměry.

4. Měřicí šablony: Obsahují různé tvary a rozměry závitů, které se používají k vizuálnímu a hmatovému měření závitu.

5. Digitální výškoměry: Některé digitální výškoměry jsou vybaveny funkcemi pro měření průměru závitu a určení rozteče závitu.

Důležitost přesného měření závitů:

Nepřesnosti v rozměrech nebo tvaru závitů mohou vést k závažným problémům, jako jsou úniky tekutin, snížená pevnost spojů nebo selhání mechanických systémů. Proto je důležité, aby měření závitů bylo prováděno s maximální přesností a pečlivostí, zejména v průmyslových odvětvích, kde se spoléhá na spojovací mechanismy pro bezpečnost a spolehlivost. Přesné měření závitů je tedy klíčovým krokem směrem k dosažení optimálních výsledků v konstrukci a výrobě.

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku