PB 750 Splintentreiber 3mm

Codice art.: Z741200 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo Z741200 3
EAN / GTIN 7610733005260
Codice del produttore PB 750.3

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Spitze flach, Körper achtkant, aus PB Spezialstahl, Schlagkopf speziell vergütet, Oberfläche über Nickel verchromt.

Proprietà:

Dornlänge: 30 mm
ganze Länge: 125 mm
Spitzen-ø: 3 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello