Verstellbare Klemmhebel schwarz 14/M6/16

Codice art.: Z373110 14/M6/16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z373110 14/M6/16
EAN / GTIN 4030618243632
Codice del produttore 24400.0144

Descrizione

Descrizione:

Hinweis: Das Schraubenteil kann ausgetauscht werden.
Ausführung: Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.
Beschreibung:
  • Hebel: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt
  • Innenteile: Stahl, brüniert, Güte 5.8
  • Schraube: Stahl, brüniert, Güte 5.8
  • Proprietà:

    Werkstoff: Zinkdruckguss
    d1: d1 mm
    d2: M6
    d3: 10 mm
    h1: 24,5 mm
    h2: 4 mm
    h3: 3 mm
    l1: 16 mm
    l2: 45 mm
    h4: 35 mm